Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-50-1001 Herst.-Nr.: 90242 EAN/GTIN: 4019377902424 |
| | |
|
| | |
| Das COMfortel M-720 überzeugt nicht nur durch sein elegantes Äußeres und sein schlankes Design, sondern auch durch seine hohe Leistungsfähigkeit. Denn das Handteil ist ausgestattet mit erstklassigen Geschäftsfunktionen wie beispielsweise Bluetooth, Vibrationsalarm und Audioprofilen. Damit lässt es sich optimal an Ihre persönlichen Anforderungen in jeder Situation anpassen. So ist u. a. eine optimale Nutzung in Meetings oder in lauten Umgebungen garantiert. Dabei wird das COMfortel M-720 mit einer Gesprächsdauer von bis zu 15 Stunden auch den Vieltelefonierern gerecht. Mit seiner glatten Oberfläche aus hochwertigem Polymer ist das Mobilteil kratz- und desinfektionsmittelbeständig und daher in zahlreichen Bereichen einsetzbar. Highlights - Modernes Design 6,1 cm (2,4 Zoll) großes TFT-Display mit moderner Benutzeroberfläche
- Profile für Nutzung im Meeting, in lauter Umgebung oder mit individuellen Einstellungen
- Lokales Telefonbuch mit Suchfunktion und bis zu 500 vCards
- Tastensperre mit PIN-Schutz zur Vermeidung missbräuchlicher Nutzung
- Kratz- und desinfektionsmittelbeständig
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 357 g | Höhe: | 7.2 cm | Länge: | 12 cm | Breite: | 16.5 cm | Farbe: | Dunkelgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 113,82* | € 143,80* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 118,12* | € 147,74* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 119,22* | € 149,57* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 121,31* | € 150,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,12* | € 160,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|