Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird Display Modul für D21DKx; 3,5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-49-9814
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423860490
EAN/GTIN:
     4260423860490
Farb-Display Modul mit 8,89 cm (3,5 Zoll) für DoorBird D21DKx.

Highlights
  • Display Modul
  • Kompakte 8,89 cm (3,5 Zoll) Bilddiagonale
  • Anzeige in Farbe
  • Passend für DoorBird D21DKx
  • Schwarze Displayumrandung


Weitere Informationen:
Gewicht:
250 g
Höhe:
5.5 cm
Länge:
11.7 cm
Breite:
18 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 764,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,28*
€ 1.018,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,98*
€ 1.012,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,54*
€ 974,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,11*
€ 950,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,42*
€ 909,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.