Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-49-8425 Herst.-Nr.: 40823405 EAN/GTIN: 4718937610976 |
| | |
|
|  |  |
 | Telefonanlage und Wi-Fi 6 Business-Router kompakt in einem Gerät. Zuverlässig und flexibel versorgt die Digitalisierungsbox Smart 2 bis zu 10 Mitarbeiter mit Vernetzung, Internet und Telefonie im Geschäftsalltag. Highlights - Basis Funktionen zur optimalen Abwicklung Ihres Anrufaufkommens
- Zukunftsfähiges Gerät mit Investitionssicherheit
- Umfangreiches Endgeräteportfolio und Zubehör für individuelle Anforderungen
- VPN mit bis zu 5 aktiven IPSec Tunnel z. B. für Home-Office oder Anbindung mobiler Mitarbeiter
- Professionelle Montage und Serviceerbringung durch optionale Servicelevel- und Installationsprodukte
- IP-Telefonanlage für bis zu 10 Teilnehmer bzw. 15 Endgeräte
- Telefonie-Anwendungen für analoge, ISDN- oder IP-Telefone (Endgeräte)
- Media Gateway: Direkter Anschluss und Weiterbetrieb einer ISDN-TK-Anlage am IP Anschluss mit einem ISDN-Anschluss oder Anbindung von IP-TK-Anlagen
- Computerunterstützte Telefonie durch CTI und TAPI-Schnittstelle möglich
- Unterstützung von DECT und IP-Systemtelefonen mit automatischer Inbetriebnahme und Funktionstasten
- Unterstützte Anschlussarten: ADSL, VDSL und SuperVectoring, G.fast, Glasfaser (Zubehör erforderlich)
- Zwei integrierte Wi-Fi 6 (4x4 Multi-User-MIMO) Basisstationen mit modernsten Chipsätzen bieten eine hervorragende WLAN-Netzabdeckung
- 4 Gigabit Ethernet-Schnittstellen ermöglichen leichte Netzintegration von kabelgebunden Geräten
- WANoE Port zum Anschluss eines weiteren Internetzugangs
- Parallelnutzung der WAN-Zugänge mittels Load-Balancing
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1874 g | Höhe: | 9 cm | Länge: | 26.5 cm | Breite: | 34 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 163,92* | € 195,71* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,70* | ab € 163,38* | € 195,72* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 164,37* | € 196,38* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 166,74* | € 197,07* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 177,44* | € 204,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|