Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Digitalisierungsbox Premium 2 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-49-8424
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40823406
EAN/GTIN:
     4718937610990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
VoIP Telefonadapter
Nicht einfach nur ein Router mit Telefonanlagenfunktionen, sondern ein digitaler Assistent. Durch die umfangreichen Funktionen unterstützt die Digitalisierungsbox Premium 2 aktiv den Geschäftsalltag in Unternehmen mit bis zu 25 Mitarbeitern.


Highlights
  • Business-Routing-Funktionen mit DSL, Glasfaser (FTTH) und SuperVectoring Support, Dual Stack (IPv4/6) Internetzugang
  • VPN mit 5 aktiven IPSec Tunneln z. B. für Home Office oder Anbindung mobiler Mitarbeiter
  • Quality of Service (QoS) und Bandbreiten-Management
  • Wi-Fi 6 (802.11 ax) Dualband-WLAN mit 4x4 2.4 GHz und 4x4 5 GHz mit insgesamt bis zu 5,9 Gbit/s, WPA3 und WPA2-Verschlüsselung
  • VDSL2 SuperVectoring mit bis zu 250 Mbit/s, G.fast-Unterstützung bis zu 1 Gbit/s
  • Telefonanlage für bis zu 25 Nutzer (2 analoge, 4 ISDN- und 25 IP-Telefone)
  • Unterstützt Glasfaseranschlüsse mit bis zu 1 Gbit/s Durchsatz (Modul optional erhältlich)
  • Switch mit bis zu 4 Gigabit-Ethernet-Ports und 1x WANoE
  • Flexible Montage: Wand, Desktop oder 19 Zoll Rack-Montage (Rack-Montage-Kit nicht im Lieferumfang)


Weitere Informationen:
Gewicht:
1881 g
Höhe:
9 cm
Länge:
27 cm
Breite:
34.5 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router vpn, dsl router telekom, dsl router, Business-Routing-Funktionen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
20
€ 2,90*
ab € 326,74*
€ 333,19*
€ 4,95*
ab € 327,10*
€ 333,20*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,19*
€ 396,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,80*
€ 394,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,66*
€ 394,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,74*
€ 388,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.