Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom 19" Rack Mount Kit DB Premium 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-49-8408
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40823474
EAN/GTIN:
     4718937538812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack-Montage-Kit
Rack-Montage-Kit für die Digitalisierungsbox Premium 2 für den Einbau in ein 19 Zoll-Rack.


Highlights
  • 19 Zoll Einbaurahmen, 1 Höheneinheit
  • Für die Einfache Montage der Digitalisierungsbox Premium 2 im 19 Zoll Einbauschrank
  • Aktive Kühlung durch zwei elektronisch geregelte Lüfter
  • Steuerleitung zum Lüfteranschluss an die Digitalisierungsbox Premium 2
  • Inklusive Schrauben zur Befestigung


Weitere Informationen:
Gewicht:
2235 g
Höhe:
5.5 cm
Länge:
29.5 cm
Breite:
54 cm
Farbe:
Grau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 74,77*
€ 97,89*
€ 5,00*
ab € 74,78*
€ 97,90*
€ 3,50*
ab € 80,49*
€ 105,23*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.