Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-49-4071 Herst.-Nr.: 929003055001 EAN/GTIN: 8719514341159 |
| | |
|
| | |
| Genieße das subtile Schimmern der Philips Hue White Ambiance Deckenleuchte Being in Weiß. Schmale Aluminiumringe erzeugen ein in drei Richtungen strahlendes, warmes bis kühles weißes Licht. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmer Switch oder per Bluetooth. Weitere smarte Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge. Highlights - Moderne Deckenleuchte mit integrierter LED
- Erzeugt warmes bis kühles weißes Licht
- Speziell geeignet für die Küche oder das Esszimmer
- Bluetooth-Steuerung per App möglich
- Nutzung weiterer Funktionen mit der Hue Bridge möglich
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2970 g | Höhe: | 10.5 cm | Länge: | 40.3 cm | Breite: | 40.4 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 143,77* | € 179,00* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 144,45* | € 179,01* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 175,37* | € 214,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|