Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-49-3960 Herst.-Nr.: OS2260-P10-EU EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Fixed GigE 1RU 1/2 chassis, WebSmart+, 8 RJ-45 PoE 10/100/1G BaseT, 4 fixed SFP (1G) uplink ports. Internal AC supply (75W PoE budge t), EU power cord. Order 19" rack mount kit separately. Fan-less. Highlights - Festes 1 HE-Rack-Gehäuse mit halber Breite
- 8x Gigabit RJ45 Ports mit PoE+ Unterstützung (PoE Budget 75 W)
- 4x Gigabit SFP-Uplink Ports
- Lüfterloses Design für geräuschlosen Betrieb
- Switch-Kapazität mit allen Ports (Vollduplex): 24 Gbit/s
- Konsolen-Port (RJ45) und USB/OoB Management-Port
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 2590 g | Höhe: | 10.4 cm | Länge: | 30 cm | Breite: | 34.7 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 189,01* | € 219,57* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 203,01* | € 232,16* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 206,26* | € 234,32* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 234,45* | € 263,64* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 249,24* | € 280,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|