Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-49-3466 Herst.-Nr.: 423869998 EAN/GTIN: 4260423869998 |
| | |
|
| | |
| Die Video Door Station D2101 von Doorbird aus gebürstetem Edelstahl mit einer Ruftaste bietet Ihnen optimale Bildqualität und klares Design. Die Kamera überzeugt mit HDTV, Ultraweitwinkel und Nachtsichtfähigkeit. In Kombination mit den Audiofunktionen Echo- und Rauschunterdrückung sowie Zwei-Wege Audio Streaming können Sie Ihre Besucher sehen und komfortabel mit ihnen sprechen. Dank des integrierten Bewegungssensors entgeht Ihnen zudem nichts, was vor Ihrem Haus passiert. Durch die individuellen Konfigurationsmöglichkeiten können Sie einstellen, ob und wie Sie über verschiedene Ereignisse informiert werden wollen. Sprechen Sie mit Ihren Besuchern an der Tür über Ihr Smartphone und öffnen Sie die Tür - von überall auf der Welt. Highlights - Offene API
- Video und Audioanruf auf Smartphones, Tablets oder Festnetztelefone
- Smart Transmission Mode (STM) - Audio- und Videoübertragung in Echtzeit
- Smart Home und NVR kompatibel
- Türöffnerautomatik für den Einsatz in Büro- und Praxisumgebungen
- HDTV Video - Ultraweitwinkel und hemisphärische Linse (180°)
- Bewegungssensor mit 4D Technologie
- Kostenfreie Besucherhistorie
- Lichtsensor für den Nachtsichtmodus
- Konfigurierbare Ruftaste mit hinterleuchtetem Namensschild
- Individuelle Zeit- und Aktionspläne
- Mikrofon mit klarer Sprachübertragung
- Einfacher Anschluss an das Netzwerk
- Geofencing - Automatische Tor- und Türöffnung beim Heimkehren
- Echo- und Geräuschunterdrückung (AEC, ANR)
- Keypad Modul, 12 Tasten
- Nachtsicht mit 12 Infrarot LED
- RFID-Leser welcher aus der Ferne per App konfigurierbar ist
- Aktiver Bewegungssensor mit einem Erfassungswinkel von 54° (H), 70° (V) und einer Reichweite von 1
- 10 m, je nach Umgebung, konfigurierbar in 1 m Schritten. RFID: 125 KHz mit einer Reichweite von 0
- 3 cm, je nach Umgebung Lautsprecher und Mikrofon, Echo
- und Rauschunterdrückung (AEC, ANR) Zwei-Wege, Vollduplex Audio Streaming
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 g | Höhe: | 0 cm | Länge: | 0 cm | Breite: | 0 cm | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 923,71* | € 1.084,04* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 953,00* | € 1.084,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 969,84* | € 1.104,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|