Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei S5735-L48T4S-A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei CloudEngine S5735-L48T4S-A1 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz, Grau
Huawei CloudEngine S5735-L48T4S-A1 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     1359-40-49-3170
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     98011334
EAN/GTIN:
     6901443436910
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Gewicht:
3822 g
Höhe:
9 cm
Länge:
36 cm
Breite:
55 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.515,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.679,41*
€ 1.998,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.646,22*
€ 1.959,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.595,93*
€ 1.899,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.561,37*
€ 1.858,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.515,47*
€ 1.803,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.