Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-49-1595 Herst.-Nr.: 20002960 EAN/GTIN: 4023125029608 |
| | |
|
|  |  |
 | Glasfaser-Power mit schnellem Wi-Fi 6 Die FRITZ!Box 5530 Fiber bietet die komplette FRITZ!Box-Funktionalität am Glasfaseranschluss. Dank austauschbarer Module ist die FRITZ!Box 5530 sehr flexibel an allen gängigen Glasfaseranschlüssen mit bis zu 1.000 MBit/s (AON/GPON) einsetzbar, Medienkonverter oder vorgeschaltetes Modem sind nicht notwendig. In den integrierten Steckplatz für Glasfaser-Module (Transceiver) im SFP-Format lässt sich je nach Anschlusstyp das passende Steckmodul einsetzen. Um das Gigabit-Tempo sicher kabellos im Haus zu verteilen, ist die FRITZ!Box 5530 mit dem neuen Wi-Fi 6 ausgestattet. Ein 2,5 Gigabit-LAN-Abschluss rundet die Highspeed-Ausstattung ab. Highlights - Router mit SFP-Cage für Glasfaser-Module (Transceiver) im SFP-Format
- Im Lieferumfang je ein AON- und GPON-Modul enthalten
- Mehr Performance, Flexibilität und stabilste Verbindungen mit modernem Wi-Fi 6
- WLAN mit bis zu 3 GBit/s - 5 GHz: 2.400 MBit/s (HE160) und 2,4 GHz: 600 MBit/s (QAM1024)
- VoIP-Telefonanlage mit vielseitigen Komfortfunktionen für alle Telefone (Analog-, DECT- und IP-Telefone)
- DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlos-Telefone (z.B. alle FRITZ!Fon Modelle) und Smarthome Anwendungen
- Bis zu 5 integrierte Anrufbeantworter mit Fernabfrage und optionaler E-Mail-Weiterleitung
- FRITZ!OS bietet eine einfache, multilinguale Benutzeroberfläche für sämtliche Einstellungen
- Kindersicherung mit vielseitigen Filtern, z. B. zeitlich begrenzbarer Internetzugang, Sperren von Internetseiten und viel mehr
- Stets neue Funktionen durch regelmäßige Updates, immer auf dem neuesten Stand durch optionales Auto-Update
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 740 g | Höhe: | 7.3 cm | Länge: | 18 cm | Breite: | 26.9 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: FRITZ!Box, FRITZBox, AVM Router, Fritz Router, AON Router, GPON Router, Glasfaser Router, 4G Router, LTE Router, Medienkonverter, Router, VoIP Gateway, VoIP Telefonadapter, WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router avm, medienkonverter |
|  |  |
|  |  | Angebote (26) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 152,32* | € 181,40* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 159,31* | € 183,39* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 161,70* | € 184,27* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,70* | ab € 160,46* | € 184,45* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 173,94* | € 193,62* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|