Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-49-0124 Herst.-Nr.: POE12-60W-EU0101F EAN/GTIN: 4718937620241 |
| | |
|
|  |  |
 | Der PoE12-60W ist ein Multi-Gigabit-PoE-Injector, der Netzwerkgeschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s unterstützt. Es ist zulässig, PDs (Powered Devices) über vorhandene Kabel mit Cat 5e oder höher zu verbinden. Highlights - PoE12-60W Multi Gig 1/2,5Gb PoE++ Injector
- Der PoE12-60W entspricht PoE++ und verfügt über ein PoE-Power-Budget bis zu 60 Watt
- Bietet Interoperabilität und Kompatibilität mit anderen standardbasierten PoE-Geräten
- Mit dem PoE12-60W lassen sich Netzwerkgeräte einfach und ohne jegliche Konfiguration verbinden
- Die Wandmontage und das Tischgeräte-Design eignen sich für die meisten Installationsszenarien
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 451 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 14.5 cm | Breite: | 17.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PoE |
|  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 8,95* | ab € 40,77* | € 50,76* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 41,38* | € 51,76* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 41,75* | € 51,77* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 41,68* | € 51,99* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 42,29* | € 52,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|