Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D2101V IP Video Türstation V4A Edelstahl, RAL 1004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-8437
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423870178
EAN/GTIN:
     4260423870178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Türstation
Die Video Door Station D2101 von Doorbird aus gebürstetem Edelstahl mit einer Ruftaste bietet Ihnen optimale Bildqualität und klares Design.
Die Kamera überzeugt mit HDTV, Ultraweitwinkel und Nachtsichtfähigkeit. In Kombination mit den Audiofunktionen Echo- und Rauschunterdrückung sowie Zwei-Wege Audio Streaming können Sie Ihre Besucher sehen und komfortabel mit ihnen sprechen.
Dank des integrierten Bewegungssensors entgeht Ihnen zudem nichts, was vor Ihrem Haus passiert. Durch die individuellen Konfigurationsmöglichkeiten können Sie einstellen, ob und wie Sie über verschiedene Ereignisse informiert werden wollen. Sprechen Sie mit Ihren Besuchern an der Tür über Ihr Smartphone und öffnen Sie die Tür - von überall auf der Welt.


Highlights
  • Offene API
  • Video und Audioanruf auf Smartphones, Tablets oder Festnetztelefone
  • Smart Transmission Mode (STM) - Audio- und Videoübertragung in Echtzeit
  • Smart Home und NVR kompatibel
  • Türöffnerautomatik für den Einsatz in Büro- und Praxisumgebungen
  • HDTV Video - Ultraweitwinkel und hemisphärische Linse (180°)
  • Bewegungssensor mit 4D Technologie
  • Kostenfreie Besucherhistorie
  • Lichtsensor für den Nachtsichtmodus
  • Konfigurierbare Ruftaste mit hinterleuchtetem Namensschild
  • Individuelle Zeit- und Aktionspläne
  • Mikrofon mit klarer Sprachübertragung
  • Einfacher Anschluss an das Netzwerk
  • Geofencing - Automatische Tor- und Türöffnung beim Heimkehren
  • Echo- und Geräuschunterdrückung (AEC, ANR)
  • Zwei frei konfigurierbare bistabile Schaltrelais
  • Nachtsicht mit 12 Infrarot LED
  • RFID-Leser welcher aus der Ferne per App konfigurierbar ist


  • Aktiver Bewegungssensor mit einem Erfassungswinkel von 54° (H), 70° (V) und einer Reichweite von 1
  • 10 m, je nach Umgebung, konfigurierbar in 1 m Schritten. RFID: 125 KHz mit einer Reichweite von 0
  • 3 cm, je nach Umgebung Lautsprecher und Mikrofon, Echo
  • und Rauschunterdrückung (AEC, ANR) Zwei-Wege, Vollduplex Audio Streaming
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 780,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,66*
€ 1.105,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,67*
€ 1.087,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,12*
€ 1.029,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,60*
€ 988,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,12*
€ 928,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.