Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink EXP43 Erweiterungsmodul für T4XU-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_3
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-7310
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1300036
EAN/GTIN:
     6938818304345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funktionstasten-Erweiterungsmodul
Funktionstastenmodul
IP Phone
IP-Telefon
Das Yealink EXP43 erweitert die Telefone der Yealink T4U-Serie um ein Erweiterungsmodul mit Farbbildschirm. Das Yealink EXP43 ist mit den Yealink-Telefonen T43U, T46U und T48U kompatibel und passt sich an das Display des angeschlossenen IP-Telefons an, monochrom für T43U und farbig für T46U und T48U.


Highlights
  • 4,3 Zoll-Farbbildschirm mit 272 x 480 Pixeln
  • Farbsymbole für ein reichhaltiges visuelles Erlebnis
  • 20 physische Tasten auf jeder Seite mit zweifarbigen LEDs
  • Drei unabhängige Steuertasten mit LED-Beleuchtung für schnellen Seitenwechsel
  • Unterstützt bis zu 3 Module im Daisy-Chain-Verfahren
  • Ständer mit 2 verstellbaren Winkeln


  • Anschlüsse: 2x USB 2.0
Weitere Informationen:
Gewicht:
581 g
Höhe:
9.3 cm
Länge:
15.6 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, yealink ip phone, ip phone, Erweiterung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 59,52*
€ 78,79*
3 Tage
79
€ 8,00*
ab € 59,53*
€ 78,81*
€ 6,78*
ab € 62,47*
€ 82,75*
€ 4,70*
ab € 63,35*
€ 83,94*
Frei Haus
ab € 64,05*
€ 84,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.