Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALECTO ADI-250 - Türsprechanlage mit Kamera, weiß/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-4411
Hersteller:
     Alecto
Herst.-Nr.:
     A003314
EAN/GTIN:
     8712412575572
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Sehen Sie sofort, wer vor der Tür steht mit der Türsprechanlage ADI-250 mit Kamera von Alecto. Die Gegensprechanlage lässt sich einfach an die vorhandene Verkabelung Ihrer Türklingel anschließen, aber Sie können die ADI-250 mit den mitgelieferten Batterien auch überall aufstellen. Die drahtlose Verbindung zwischen der Türklingel und dem Empfänger beträgt 50 Meter und mit dem 3,5-Zoll-Farbbildschirm am Empfänger können Sie sehen, wer an der Tür ist.
Mit dem eingebauten Lautsprecher und Mikrofon können Sie mit der Person an der Tür kommunizieren. Die Kamera nimmt automatisch ein Bild mit Datum und Uhrzeit auf, wenn jemand an der Tür klingelt. Die ADI-250 ist sehr komfortabel und sicher. Wissen, wer vor Ihrer Tür steht!


Highlights
  • Türklingel mit eingebauter Kamera
  • Kabellose Fernbedienung mit Farbdisplay 3.5"/9 cm
  • Sicher auf Abstand sehen, wer vor der Tür steht
  • Macht automatisch ein Bild der Person, die klingelt
  • Für elektrische Türschlösser geeignet (nicht enthalten)
  • Klares Bild, auch im Dunkeln
  • Mit der Person vor der Tür kommunizieren
  • Auf 4 Türsprechanlagen erweiterbar
  • Abmessungen der Basisstation (HxBxT) 200 x 50 x 35 mm
  • Bildwinkel 135 Grad
  • Durchmesser Linse 2,1 mm
  • Funktioniert mit der Stromversorgung der alten Türklingel, mit Netzstrom (nicht enthalten) oder Batteriebetrieben (4x AA nicht enthalten)


Weitere Informationen:
Gewicht:
758 g
Höhe:
9 cm
Länge:
15 cm
Breite:
22 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
15
€ 2,90*
ab € 184,58*
€ 227,32*
€ 6,90*
ab € 185,11*
€ 227,33*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,32*
€ 270,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,89*
€ 270,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,37*
€ 264,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,16*
€ 256,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,58*
€ 219,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.