Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE Access-Point OAW-AP1231-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-2258
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OAW-AP1231-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OAW-AP1231-SW
Perpetual right to use software with one OAW-AP1231 irrespective of regulatory domain. End User License Agreement acceptance required.


Highlights
  • Stellar Access Point Software-Lizenz
  • Passend für OAW-AP1231
  • Unabhängig von der Regulierungsdomäne
  • Annahme der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung erforderlich
  • Laufzeit: unbefristet


Weitere Informationen:
Gewicht:
4000 g
Höhe:
21 cm
Länge:
34 cm
Breite:
34.5 cm
Farbe:
keine Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.255,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.255,33*
€ 1.493,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.250,12*
€ 1.487,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.214,95*
€ 1.445,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.185,33*
€ 1.410,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,87*
€ 1.358,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.