Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-0764 Herst.-Nr.: 60197 EAN/GTIN: 4044144601972 |
|
|
|  |  |
 | LANCOM Switches, Router und Firewalls mit integrierten SFP-Ports zeichnen sich durch höchste Flexibilität im Einsatz aus. Ob für schnelle Glasfaser-Vernetzung oder als kupfergebundener Ethernet-Port: Mit LANCOM SFP-Modulen schaffen Sie sich speziell für Ihren Bedarf die benötigten Anschlüsse in Ihrem LANCOM Gerät. Dabei bieten LANCOM SFP-Module beste Verbindungen und höchste Zuverlässigkeit dank geprüfter Kompatibilität mit LANCOM Produkten. Highlights - SFP-DD-DAC-Stackingkabel
- Bis zu 50 GBit/s Link-Geschwindigkeit (2x25G)
- Full-Duplex-Betrieb
- Anschluss an SFP-DD-Ports
- Betriebstemperatur 0°C - 70°C
- Wechselbar im laufenden Systembetrieb
- 8er Bulk
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1262 g | Höhe: | 9.4 cm | Länge: | 29 cm | Breite: | 38.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.196,06* | € 1.277,27* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.262,75* | € 1.351,79* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 1.278,21* | € 1.360,38* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.310,43* | € 1.394,04* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.320,67* | € 1.405,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|