| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-48-0717 Herst.-Nr.: HG00054 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Das DISPLEX HYBRID GLASS verbindet die flexiblen Eigenschaften einer Schutzfolie mit der Oberflächenhärte und dem Touch eines Glases! So ist es deutlich dünner, preiswerter als ein Echtglas und kann garantiert nie brechen! Highlights - Kratzer-resistent (9H)
- Unzerbrechlich
- Unsichtbar und 100% farbtreu
- Ultra-dünn
- Einfache Montage durch passgenauen EASY-ON Eco-Montagerahmen (Vollkarton, 100% recyclebar)
- Blasenfreie Applikation
- Passend für das Galaxy Tab Active 3
- Weniger Fett- und Schmutzablagerungen dank High-Tech Anti-Fingerprint-Coating
- Rückstandsfrei wiederablösbar
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10 g | Höhe: | 0.1 cm | Länge: | 12.2 cm | Breite: | 20.6 cm | Farbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| |