Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-6250 Herst.-Nr.: 300.450.01 EAN/GTIN: 7640169721038 |
| |
|
|  |  |
 | Performance, All-Terrain-fähig, Komfort der Spitzenklasse: Der SO4 Pro ist das Mikro-Mobilitätsfahrzeug für höchste Ansprüche. Dank des 48 V Powertrain-Systems in Kombination mit dem Planetengetriebe-Motor ist keine Strecke zu steil, zu weit oder zu anspruchsvoll. Der SO4 Pro meistert damit jede tägliche Herausforderung. In Kombination mit dem 48 V Powertrain-System kommt der Akku auf über 500 Wattstunden für Reichweiten von bis zu 40 km. Leistung und Drehmoment ermöglichen dem Fahrer so optimale Beschleunigungswerte. Dank der Power des 500 Watt Motors sind Steigungen von 18 Grad und mehr möglich. Für volle Bremskontrolle sorgt jeweils eine Scheibenbremse am Vorder- und Hinterrad. Neben Blinker, Vorder- und Rücklicht gehört ein großes Display an der Lenkstange zur Anzeige von Batteriekapazität, Geschwindigkeit, Bluetooth-Status, Licht und den gefahrenen Kilometern zur weiteren Ausrüstung. Highlights - Faltbarer E-Scooter mit deutscher Straßenzulassung
- Blinker am Lenker für mehr Sicherheit im Straßenverkehr
- Leistungsstarker 500 Watt Motor
- Bis zu 40 km Reichweite mit einer Akkuladung
- Höchstgeschwindigkeit bis zu 20 km/h
- 10,5 Ah Lithium-Batterie
- Ladezeit von bis zu 5 Stunden
- SoFlow App mit nützlichen Funktionen
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 24150 g | Höhe: | 56 cm | Länge: | 22 cm | Breite: | 116.01 cm | Farbe: | Grün |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 508,05* | € 611,24* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 725,37* | € 849,44* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 786,93* | € 920,15* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 875,55* | € 1.020,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|