|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-6249 Herst.-Nr.: 300.410.03 EAN/GTIN: 7640169721007 |
| |
|
|  |  |
 | Der SO3 Gen 2 ist in punkto Fahrkomfort, Leistung und Gewicht perfekt ausbalanciert. Für mehr Sicherheit beim Abbiegen bietet der SO3 Gen 2 Fahrtrichtungsanzeiger an der Lenkstange. Als idealer Begleiter im urbanen Dschungel liefert der Scooter die gewünschte Flexibilität für jede Strecke und bewältigt Asphalt und losen Untergrund ohne Kompromisse. Der SO3 ist damit der zuverlässige Allrounder im SoFlow Produktesortiment. Er verfügt über einen 350 Watt Motor, hat eine Reichweite von bis zu 30 Kilometern und bewältigt Steigungen von 18 Prozent mühelos. Der SO3 bietet eine Scheibenbremse am Vorderrad, eine elektrische Motorenbremse mit Energierückgewinnung am Hinterrad sowie Vorder- und Rücklicht. Die 8.5 Zoll Luftreifen hinten und vorne tragen zum Fahrkomfort bei und bieten dem Fahrer auch bei Unebenheiten ein gutes Fahrgefühl. Ein großzügiges integriertes Display an der Lenkstange liefert dem Fahrer alle notwendigen Angaben zu Batteriekapazität, Geschwindigkeit, Bluetooth-Status, Licht und Blinker. Zusätzlich lässt sich der SO3 auch mit der SoFlow-App verbinden. Der Nutzer erhält damit weitere Details über gefahrene Strecken und kann den Scooter mit der App gegen unbefugte Nutzung sperren. Mit der SoFlow App kann man Flowmiles sammeln und gegen interessante Prämien einlösen. Tutorials, Videos und wichtige Dokumente sind ebenfalls abrufbar. Highlights - Faltbarer E-Scooter mit deutscher Straßenzulassung
- Blinker am Lenker für mehr Sicherheit im Straßenverkehr
- 350 Watt Nabenmotor
- 7,8 Ah Lithium-Batterie
- Reichweite von 25 bis 30 km
- Ladezeit von bis zu 3 Stunden
- 100 kg maximale Belastung
- SoFlow App mit nützlichen Funktionen
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 18340 g | Höhe: | 41.5 cm | Länge: | 21.5 cm | Breite: | 102 cm | Farbe: | Grün |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Elektro Scooter Zweirad, Elektro-Scooter, Elektroroller, Elektroroller 2-Rad, Elektroscooter, Elektroscooter 2 Rad, Elektroscooter Zweirad, Zweirad E-Scooter, eScooter, e-scooter, Scooter |
|  |  |
| |