Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOFLOW - SO3 PRO 10.5 AH, mit Blinker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-47-6247
Hersteller:
     SoFlow
Herst.-Nr.:
     300.440.01
EAN/GTIN:
     7640169721014
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Einmal hin und zurück, bitte! Der neue SO3 Pro ist die konsequente Leistungserweiterung des SO3. Die Akkukapazität wurde mit über 20 % auf 10.5 Ah erweitert. Dadurch lassen sich längere Strecken bewältigen. Für mehr Sicherheit beim Abbiegen bietet der SO3 Pro nun Fahrtrichtungsanzeiger an der Lenkstange. Er verfügt über einen 350 Watt Motor, hat eine Reichweite von bis zu 35 Kilometern und bewältigt Steigungen von 18 Prozent und mehr mühelos. Der SO3 Pro bietet eine Scheibenbremse am Vorderrad, eine elektrische Motorenbremse mit Energierückgewinnung am Hinterrad sowie Vorder- und Rücklicht. Die 8.5 Zoll Luftreifen hinten und vorne tragen zum Fahrkomfort bei und bieten dem Fahrer auch bei Unebenheiten ein gutes Fahrgefühl.
Ein großes Display an der Lenkstange liefert dem Fahrer neben den gängigen Angaben zu Batteriekapazität, Geschwindigkeit, Bluetooth-Status und Licht ebenso die Strecke der gefahrenen Kilometer. Zusätzlich lässt sich der SO3 Pro auch mit der SoFlow-App verbinden. Der Nutzer erhält damit weitere Details über gefahrene Strecken und kann den Scooter mit der App gegen unbefugte Nutzung sperren. Mit der SoFlow App kann man Flowmiles sammeln und gegen interessante Prämien einlösen. Tutorials, Videos und wichtige Dokumente sind ebenfalls abrufbar.

Highlights
  • Faltbarer E-Scooter mit deutscher Straßenzulassung
  • Blinker am Lenker für mehr Sicherheit im Straßenverkehr
  • 350 Watt Nabenmotor
  • 10,5 Ah Lithium-Batterie
  • Reichweite von bis zu 35 km
  • Ladezeit: 5 Stunden
  • 100 kg maximale Belastung
  • SoFlow App mit nützlichen Funktionen


Weitere Informationen:
Gewicht:
18160 g
Höhe:
42 cm
Länge:
22 cm
Breite:
103.5 cm
Farbe:
Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 448,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,49*
€ 533,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,70*
€ 529,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,06*
€ 514,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,52*
€ 496,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,15*
€ 441,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.