Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Soft TPU Case f. Samsung Galaxy A32 5G, schwarz **BULK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-47-4580
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     11160811BULK
EAN/GTIN:
     4048466954099
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Das PEDEA Soft TPU Case ist der perfekte Schutz für Ihr Xiaomi Redmi Note 9 Pro.
Das weiche TPU Case umschließt das Smartphone vollständig und schützt es vor Kratzern und Stößen. Robuste Beschaffenheit, präzise Verarbeitung, starker Halt und ein eleganter Look machen es zum perfekten Begleiter ohne dabei aufzutragen.
Eine dezente Erhöhung rund um die Kamera schützt diese vor Kratzern. Dank der präzisen Aussparungen sind alle Öffnungen zugänglich und Ihr Gerät bleibt vollständig bedienfähig. Auch Wireless Charging und Empfang werden nicht negativ beeinträchtigt.

Highlights
  • Soft TPU Case
  • Ausgezeichneter Schutz vor Kratzern und Stößen
  • Aus weichem TPU-Kunststoff
  • umschließt das Smartphone vollständig und liegt angenehm in der Hand
  • Dezente Erhöhung rund um die Kamera schützt vor Kratzern
  • Alle Funktionen, Knöpfe und Anschlüsse sind uneingeschränkt nutzbar
  • Wireless Charging wird nicht negativ beeinträchtigt
  • Passend für Samsung Galaxy A32 5G
  • Passend für das Samsung Galaxy A32 5G


Weitere Informationen:
Gewicht:
33.5 g
Höhe:
1.3 cm
Länge:
8 cm
Breite:
16.5 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.