Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-3376 Herst.-Nr.: 62123 EAN/GTIN: 4044144621239 |
| | |
|
| | |
| High-End-Router für SD-WAN-Szenarien mit zwei VDSL-Supervectoring-Modems und Dual-SIM LTE-Advanced-Backup Dieser High-end-Router kombiniert erstmals zwei VDSL-Supervectoring Modems in nur einem Gerät für Bandbreite von 2 x 300 MBit/s durch gleichzeitige Nutzung beider Anschlüsse. Alternativ kann der Router auch an einem G.Fast Gigabit-Anschluss betrieben werden. Das zusätzliche LTE-Advanced-Modul garantiert als Internet-Backup zudem höchste Verfügbarkeit. Ausgestattet mit state-of-the-art SD-WAN-Technologie für sichere und automatisierte VPN Standortvernetzung ist der LANCOM 1926VAG-4G die Top-Lösung für geschäftskritische Anwendungen in mittelgroßen und großen Filialinfrastrukturen. Highlights - Zwei integrierte VDSL-Supervectoring-Modems (parallel nutzbar), alternativ Nutzung eines Modems an einem G.Fast Anschluss, 1x SFP/TP, 1x WAN-Ethernet und 1x Dual-SIM LTE-Advanced für bis zu 300 MBit/s
- Load Balancing für die Active/Active-Nutzung mehrerer Internetzugänge und eine ideale Lastverteilung sowie Erhöhung der bereitgestellten Bandbreite
- 25 simultane IPSec-VPN-Verbindungen (100 optional)
- Netzvirtualisierung mit bis zu 64 Netzen auf einem Gerät (ARF)
- SD-WAN automatische VPN- und VLAN-Konfiguration über die LANCOM Management Cloud
- 2x ISDN S0, 4x Analog (intern) / Fax
- Professionelle Telefoniefunktionen durch integrierten LANCOM VCM (Voice Call Manager) / SBC (Session Border Controller)
- Vollmetall-Gehäuse für Montage im 19 Zoll-Rack und integriertes 230 V-Netzteil
- Unterstützte SIM-Karten-Formate: Standard-/Mini-SIM (2FF), MicroSIM (3FF) via Adapter, NanoSIM (4FF) via Adapter Dual-SIM Support Stromversorgung: Internes Netzteil (110230 V, 50-60 Hz) Leistungsaufnahme (max.) 36 Watt Robustes Metallgehäuse, Anschlüsse auf der Front, 1 HE mit anschraubbaren Montagewinkeln Ethernet Ports: 6 individuelle Ports, davon 1 Combo Port (TP/SFP), 10/100/1000 MBit/s Gigabit Ethernet Im Auslieferungszustand sind 2 Ports als WAN geschaltet Weitere 3 Ports können als zusätzliche WAN-Ports geschaltet werden Ethernet-Ports können in der LCOS-Konfiguration elektrisch deaktiviert werden Unterstützung von Energiesparfunktionen nach IEEE 802.3az Steckplatz für SFP Gigabit-Ethernet-Transceiver (mini-GBIC) 2 x interner ISDN-S0 Anschluss (NT) 4 x a/b intern (Analog1, Analog2, Analog3, Analog4) für je ein analoges Endgerät Serielle Konfigurationsschnittstelle / COM-Port (RJ45): 9.600-115.000 Baud
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4099 g | Höhe: | 12.8 cm | Länge: | 40.5 cm | Breite: | 44.8 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4G Router, LTE Router, Router, 3G Router, UMTS Router, VDSL Router, VoIP Telefonadapter, WLAN Router, Wireless Lan Router, isdn router lancom, isdn router, High, End, SD |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.344,31* | € 1.419,36* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.340,50* | € 1.419,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.356,77* | € 1.438,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.368,62* | € 1.440,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.368,85* | € 1.447,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|