Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-2999 Herst.-Nr.: OS6360-P48-EU EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | OS6360-P48 GigE fixed chassis 48 RJ-45 PoE 10/100/1G BaseT, 2 fixed RJ45/SFP combo (1G), 2 fixed SFP+ (1G/10G) uplink/stacking port s. 1RU size, internal AC PSU (350W budget). Includes European Union power cord, guides, and 19" rack mount hardware. Highlights - 48x RJ-45 PoE 10/100/1G BaseT Ports
- 2x fixed RJ45/SFP Combo-Ports (1G)
- 2x fixed SFP+ (1G/10G) Uplink/Stacking Ports
- PoE Budget: 350 W
- Switch Kapazität: 140 Gbit/s
- Interner Lüfter mit variabler Drehzahl
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 5960 g | Höhe: | 12 cm | Länge: | 39 cm | Breite: | 52 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gigabit, Ethernet |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.260,50* | € 1.380,39* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 1.258,00* | € 1.380,40* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.267,10* | € 1.387,18* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.372,80* | € 1.498,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|