Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-7398 Herst.-Nr.: 1000823 EAN/GTIN: 4044155089707 |
| |
|
|  |  |
 | Headset-Anschlusskabel RJ9 4/4-Stecker zu USB-Stecker. Zum direkten Anschluss an eine UI-Box am USB-Anschluss Ihres Computers. Highlights - EPOS USB-RJ 9 01
- Headset-Anschlusskabel
- RJ9 4/4-Stecker zu USB-Stecker
- Zum direkten Anschluss an eine UI-Box am USB-Anschluss Ihres Computers
- Einfach in der Anwendung
- RJ9 4/4-Stecker USB-Stecker
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 40 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 12 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 29,48* | € 39,08* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 29,71* | € 39,09* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 32,63* | € 43,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|