Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-7394 Herst.-Nr.: 1000703 EAN/GTIN: 5714708005049 |
| |
|
| | |
| Netzteil für MCH 7. Geeignet für IMPACT DW-Serie und IMPACT D 10-Phone. Highlights - EPOS UNI PS EU 01
- Netzteil für MCH 7
- Zur externen Stromversorgung
- Einfach in der Anwendung
- Geeignet für IMPACT DW-Serie und IMPACT D 10-Phone
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 68 g | Höhe: | 4.3 cm | Länge: | 8.2 cm | Breite: | 19.3 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 20,37* | € 27,44* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 20,40* | € 27,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,31* | € 28,69* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 23,54* | € 31,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,92* | € 32,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|