Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-7376 Herst.-Nr.: 1000709 EAN/GTIN: 5714708005100 |
| |
|
|  |  |
 | Audiokabel RJ 45 zu RJ 9. Es ist 80 cm lang und geeignet für Headset-Varianten der Serien IMPACT SDW 5000, DW, D 10 und SD mit Tischtelefonanschluss. Highlights - EPOS RJ45 -RJ9 DW
- Audiokabel für Headsets
- Anschlüsse: RJ45 zu RJ9
- Länge: 80 cm
- Passend für Headset-Varianten der Serien IMPACT SDW 5000, DW, D 10 und SD mit Tischtelefonanschluss
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 21 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 8 cm | Breite: | 10 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 3,50* | € 5,40* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,51* | € 5,42* |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 5,12* | € 7,18* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 7,44* | € 9,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|