Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Anschlusskabel CEUL 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7338
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000768
EAN/GTIN:
     4044155074277
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
headset anschlusskabel
EU-Limiter In-Line Adapter (85 dB). Ein Ende mit Easy Disconnect-Stecker, das andere mit RJ 9-Stecker. Das Headset kann direkt mit dem Telefon verbunden werden, ohne zusätzliches Anschlusskabel. CEUL 32 hat die Kabel-Konfiguration 01.

Highlights
  • EPOS Anschlusskabel CEUL 32
  • Anschluss 1: Easy Disconnect-Stecker
  • Anschluss 2: RJ 9-Stecker
  • Headset kann direkt mit Telefon verbunden werden
  • CEUL 32 hat die Kabel-Konfiguration 01


  • Ein Ende mit Easy Disconnect-Stecker, das andere mit RJ 9-Stecker.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: EPOS, Anschlusskabel, CEUL, 32
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 44,78*
€ 60,44*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 45,19*
€ 60,98*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
1000769
€ 51,33*
Sonstiges
EPOS
1000770
€ 46,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.