Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Anschlusskabel CPHUI 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7320
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000857
EAN/GTIN:
     5714708006589
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
headset anschlusskabel
Telefonverstärkerkabel. Modular zu Modularstecker RJ 9, kurzes gewendeltes Kabel. Zur Verbindung eines Umschalters/Verstärkers mit dem Telefon. Passend für: UI 760, UI 765, UI 770.

Highlights
  • EPOS Anschlusskabel CPHUI 1
  • Telefonverstärkerkabel
  • Modular zu Modularstecker RJ 9
  • Einfache und schnelle Installation
  • Passend für: UI 760, UI 765, UI 770


Weitere Informationen:
Gewicht:
26 g
Höhe:
1.2 cm
Länge:
10 cm
Breite:
12 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: EPOS, Anschlusskabel, CPHUI, 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,46*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,55*
€ 5,50*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
1000767
€ 51,60*
Sonstiges
EPOS
1000766
€ 29,08*
Sonstiges
EPOS
1000858
€ 23,71*
Sonstiges
EPOS
1000758
€ 15,82*
Sonstiges
EPOS
1000763
€ 32,60*
Sonstiges
EPOS
1000760
€ 40,84*
Sonstiges
EPOS
1000761
€ 43,67*
Sonstiges
EPOS
1000762
€ 21,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.