Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Trainingskabel ATC 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7315
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000761
EAN/GTIN:
     4044155023251
Suchbegriffe:
Train
Trainer
Training
Schulung
Schulungskabel. 2 x Easy Disconnect auf Easy Disconnect für Schulungsanwendungen, mit Mute-Schalter für den Trainer. Offenes Mikrofon und Lautsprecher, für den Schüler und den Trainer. Der Trainer kann jederzeit stummgeschaltet werden.

Highlights
  • EPOS Trainingskabel ATC 2
  • 2 x Easy Disconnect auf Easy Disconnect
  • Mute Schalter für Trainer
  • Offenes Mikrofon und Lautsprecher
  • Passend für EasyDisconnect Headsets


Weitere Informationen:
Gewicht:
82 g
Höhe:
3.7 cm
Länge:
9.3 cm
Breite:
14.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
9
€ 2,90*
ab € 37,28*
€ 50,10*
€ 6,95*
ab € 37,20*
€ 50,11*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
500107
€ 42,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.