Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Anschlusskabel CEHS-DHSG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7314
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000751
EAN/GTIN:
     5714708005520
Suchbegriffe:
EHS-Adapter
Headset Anschlusskabel
Kopfhörer
kopfhörer
In Kombination mit EHS-kompatiblen Telefonen ist das CEHS-DHSG-Kabel mit den drahtlosen Headset-Serien IMPACT SDW 5000, DW, SD und D 10 kompatibel.

Highlights
  • EPOS Anschlusskabel CEHS-DHSG
  • 140 cm lang, rund
  • Für elektronische Rufannahme
  • Geeignet für drahtlose Headsets
  • Mit IMPACT SDW 5000, DW, SD und D 10-Serien kompatibel


Weitere Informationen:
Gewicht:
56 g
Höhe:
3 cm
Länge:
15.3 cm
Breite:
22.2 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: DHSG, Adapterkabel, rund, EPOS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
55
€ 2,90*
ab € 8,17*
€ 11,82*
5 Tage
9
€ 6,00*
ab € 8,18*
€ 11,83*
€ 6,70*
ab € 8,33*
€ 12,02*
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 12,04*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 9,20*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
1000714
€ 5,33*
Sonstiges
EPOS
1000749
€ 55,71*
Sonstiges
EPOS
1000753
€ 46,16*
Sonstiges
EPOS
1000754
€ 46,47*
Sonstiges
EPOS
1000715
€ 40,36*
Sonstiges
EPOS
1000752
€ 46,37*
Sonstiges
EPOS
1000711
€ 45,32*
Sonstiges
EPOS
1000755
€ 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.