Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Anschlusskabel AMS 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7304
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000763
EAN/GTIN:
     4044155000474
Suchbegriffe:
EPOS
Anschlusskabel
AMS
01
Mute-Schalter Box, Easy Disconnect auf Easy Disconnect mit Mute-Schalter. Zur Verwendung zwischen Headset und Anschlusskabel.

Highlights
  • Mute-Schalter Box
  • EasyDisconnect
  • Mute Schalter
  • Stummschaltung des Headsets
  • Einfache Installation
  • Verwendung zwischen Headset und Anschlusskabel.


Weitere Informationen:
Gewicht:
64 g
Höhe:
3.8 cm
Länge:
9.4 cm
Breite:
14.5 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
502175
€ 50,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.