|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-7301 Herst.-Nr.: 1000851 EAN/GTIN: 4012418098889 |
| |
|
|  |  |
 | GSM Kabel. Easy Disconnect auf 2,5 mm 4-poliger Klinkenstecker, 20 cm Länge, mit 6 dB Mikrofondämpfung. Schließen Sie ein kabelgebundenes EPOS-Headset mit Easy Disconnect an ein Nokia GSM-Telefon mit 2,5-mm 4-poliger Buchse an. Highlights - GSM Kabel
- EasyDisconnect
- 2.5mm
- 4 Pol Klinkenstecker
- 20 cm Länge
- Zum Anschluss eines kabelgebundenes EPOS-Headset mit Easy Disconnect an ein Nokia GSM-Telefon mit 2,5-mm 4-poliger Buchse
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 15 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 8 cm | Breite: | 10 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EPOS, Anschlusskabel, CCEL, 192 |
|  |  |
| |