Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS RJ45-RJ11 Audio able


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7295
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000712
EAN/GTIN:
     5714708005131
Suchbegriffe:
EPOS
RJ45-RJ11
Audiokabel
Das RJ45-RJ11-Audiokabel ist ideal für alle Benutzer von drahtlosen IMPACT SDW 5000-, DW-, SD- und D 10-Headsets in Kombination mit IPC-Revolvern, die hauptsächlich im Finanzsektor eingesetzt werden.

Highlights
  • Audiokabel
  • Hauptsächlich im Finanzsektor eingesetzt
  • Einfache Installation
  • In Kombination mit IPC-Revolvern
  • Für drahtlose IMPACT SDW 5000-, DW-, SD- und D 10-Headsets


Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
10 cm
Breite:
17 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 10,21*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,08*
€ 10,28*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
507237
€ 23,20*
Sonstiges
EPOS
504590
€ 46,86*
Sonstiges
EPOS
508344
€ 15,24*
Sonstiges
EPOS
506467
€ 28,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.