Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Anschlusskabel CSHS 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7284
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000846
EAN/GTIN:
     5714708006473
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Modularstecker
headset anschlusskabel
Headset-Anschlusskabel mit extrem hoher Mikrofonempfindlichkeit. Easy Disconnect auf Modularstecker RJ 9, Gewendeltes Kabel, Code 01.

Highlights
  • Headset-Anschlusskabel
  • Easy Disconnect
  • Gewendeltes Kabel
  • Modularstecker RJ 9
  • Zum direkten Anschluß spezieller Telefone


Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
8 cm
Breite:
15 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: EPOS, Anschlusskabel, Code, 01
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 37,92*
€ 51,65*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 38,45*
€ 52,12*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.