Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-7282 Herst.-Nr.: 1000835 EAN/GTIN: 4044156004877 |
| |
|
|  |  |
 | Headset-Anschlusskabel mit Standard-Mikrofonempfindlichkeit. Easy Disconnect auf Modularstecker RJ 9, Gerades Kabel mit 100 cm Länge, Code 01. Zur Verwendung mit allen Umschaltern/Verstärkern sowie zum direkten Anschluss an die meisten Telefone. Highlights - 1 Meter langes Headset-Anschlusskabel
- Gerades Kabel
- Standard-Mikrofonempfindlichkeit
- Modularstecker RJ 9
- Direkter Anschluss an die meisten Telefone
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 20 g | Höhe: | 1 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 19 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EPOS, Anschlusskabel, CSTD, 01-1 |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 18,07* | € 25,34* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 18,08* | € 25,63* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|