Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS Anschlusskabel CXHS 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-7279
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000844
EAN/GTIN:
     4012418099084
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Modularstecker
headset anschlusskabel
Headset-Anschlusskabel mit sehr hoher Mikrofonempfindlichkeit. Easy Disconnect auf Modularstecker RJ 9, Gewendeltes Kabel, Code 01.

Highlights
  • Headset Anschlusskabel
  • Sehr hohe Mikrofonempfindlichkeit
  • EasyDisconnect auf Modular Stecker
  • Gewendeltes Kabel
  • Zum direkten Anschluß spezieller Telefone


Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Höhe:
1.5 cm
Länge:
10 cm
Breite:
15 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: EPOS, Anschlusskabel, CXHS, 01
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,73*
€ 31,79*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 23,02*
€ 32,10*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.