| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-46-3228 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8809626490538 |
| | |
|
| | |
| Entfesselt magische Kräfte Mit dem topp Gaming Wizard Smartphone Controller wird Mobile Gaming überirdisch gut. Wizard ist ein wahres Zauberschwert unter den Controllern - dank der Kompatibilität zu Android, iOS und Windows ist er grenzenlos wandelbar. Die geringe Eingabelatenz sorgt für ein optimales Spielerlebnis in Echtzeit. Durch die Softgrip-Oberfläche zockt es sich wie durch Zauberhand mit mehr Präzision und maximalem Komfort. Die hochsensiblen Joysticks ermöglichen außerdem übernatürliche Kontrolle. Um noch mehr in das Spiel einzutauchen, verfügt Wizard über vibrierendes Feedback. Magische Abenteuer hautnah erleben und dabei vollständig in der Heldenrolle aufgehen mit topp Gaming Wizard ist nichts leichter als das. Highlights - Mehr Präzision, maximaler Komfort
- Endlos flexibel und multikompatibel mit Android, Windows und iOS
- Grenzenloser Spielspaß mit bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit
- Geringe Eingabelatenz für ein optimales Spielerlebnis
- Ergonomisches Design mit Softgrip-Oberfläche
- Hochsensitive Joysticks und beleuchtete ABXY-Tasten
- Für alle Smartphones mit einer Breite zwischen 50-80 mm Kompatibilität
- Windows
- Mac
- Android
- iOS Anwendung
- Core Gamer: professionelles regelmäßiges Mobile Gaming mit Fokus auf Ranking und Kompatibilität
- Casual Gamer: hybrides ambitioniertes Gelegenheits-Gaming mit Fokus auf Komfort und Benutzerfreundlichkeit
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 353 g | Höhe: | 7.3 cm | Länge: | 13.7 cm | Breite: | 18.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |