Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya DECT AIWS2 FRONT MNTNG KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVAYA Montage-Set für AVAYA AWS Gateways
AVAYA Montage-Set für AVAYA AWS Gateways
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-1149
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700501780
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht:
720 g
Höhe:
5.5 cm
Länge:
27 cm
Breite:
36 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 37,27*
€ 50,70*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 48,94*
€ 65,95*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.