Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya SMART EXP MIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVAYA SMART Erweiterungsmikrofon
AVAYA SMART Erweiterungsmikrofon
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-1146
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700514243
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht:
360 g
Höhe:
6 cm
Länge:
15.5 cm
Breite:
19 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 85,95*
€ 110,61*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 139,82*
€ 176,55*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,09*
€ 202,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.