Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Lithium Knopfzellen Energy Ultra CR 2032 60er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-0327
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7502436MP
EAN/GTIN:
     4034303027903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Die Intenso Knopfzellen CR 2032 gehören, in ihrem praktischen 6er Blister, in jeden Haushalt. Sie bieten zuverlässige Qualität und hohe Sicherheit durch ihre IEC-Zertifizierung. Mit den Intenso Knopfzellen haben Sie lange Freude an Ihren mit Knopfbatterien betriebenen Geräten.

Highlights
  • Ideal für alle Anwendungszwecke
  • Hervorragende Performance und Langlebigkeit
  • Höchste Sicherheit durch IEC-Zertifizierung
  • Gewohnt hohe und zuverlässige Intenso Qualität
  • Ideal für den Gebrauch im Alltag
  • 60er Pack


  • Batteriegröße: CR2025 Batterietyp: Lithium Knopfzelle (frei von Quecksilber, Cadmium & Blei) Haltbarkeit: 5 Jahre Durchmesser: 19,7 20 mm Höhe: 2,9 3,2 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
293 g
Höhe:
6.8 cm
Länge:
9 cm
Breite:
16.1 cm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle lithium 3v 220mah, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, CR2032, Lithium, Intenso, Qualität
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
23
pro Stück
€ 2,90*
ab € 25,74*
€ 36,23*
7 Tage
78
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,72*
€ 36,24*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.