Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Energy Ultra 9V 6LR61 E-Block blister 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-46-0324
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7501451MP
EAN/GTIN:
     4034303027279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Die Intenso E 6LR61 Batterien gehören, in ihrem praktischen 1er Blister, in jeden Haushalt. Sie bieten zuverlässige Qualität und hohe Sicherheit durch ihre IEC-Zertifizierung. Mit den Intenso Batterien haben Sie lange Freude an Ihren mit Batterie betriebenen Geräten.

Highlights
  • Mehrzweck-Batterie: für alle Anwendungen geeignet
  • Ideal für den Gebrauch im Alltag
  • Hervorragende Performance
  • Höchste Sicherheit durch IEC-Zertifizierung
  • Gewohnt hohe und zuverlässige Intenso Qualität
  • 10er Pack


  • Batteriegröße: IEC: 6LR61, ANSI: 9V Batterietyp: Alkaline Manganese (Quecksilberfrei) Haltbarkeit: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Gewicht:
560 g
Höhe:
9 cm
Länge:
10.2 cm
Breite:
13.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v-block batterie alkaline, 9v block e-block 6lr61, Alkine, Batterie, 9V, 6LR61
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 26,43*
€ 37,18*
7 Tage
39
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,31*
€ 37,19*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.