Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

beroNet Gateway BFSB2S02XO 2 BRI/S0 + 2 FXO non-modular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-45-6148
Hersteller:
     Beronet
Herst.-Nr.:
     BFSB2S02XO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Gateway
mobilfunk-gateway
Die beroNet Small Business Produktlinie wurde speziell für die Anwendung in kleinen bis mittelgroßen Unternehmen entwickelt. Es sind digitale (ISDN) wie auch analoge (FXS/FXO) Versionen erhältlich. Obwohl die Geräte der Small Business Produktlinie nicht erweiterbar sind, bilden sie das ideale Einstiegsgerät.

Highlights
  • BeroNet Small Business Line Gateway
  • Unterstützt von beroNet OS
  • Kompatibel mit jeder Telefonanlage
  • 2 BRI/S0 + 2 FXO non-modular
  • Keine beweglichen Teile
  • Cloud verwaltet


  • G.168/G.165 Echokompensation mit Erkennung von Echopfadänderungen bis zu 128 ms
  • Sprachaktivitätserkennung / Erzeugung von Komfortgeräuschen
  • DTMF Ziffernerkennung und -generierung
  • T.38 Fax Relay (V.27, V.29 und V.17)
  • SIP User Agent IETF RFC3261 konform
  • SIP over UDP/TCP mit optionalem TLS Support (SIP nur Signalisierung)
  • TDM Bridging über 2 beroNet Gateways via PCM, 8.192 kB/s Codecs:
  • G.723.1 und Annex A
  • G.729 a/b
  • G.726
  • G.711 u/a
  • Layer 2
  • Q.921 und Layer 3
  • Q.931 (EuroISDN DSS1) kompatibel
  • DSS1 Funktionsumfang: CLIP/ No-Screening, CLIR, COLP, UUS, MCID, CD. CNIP
  • Q.SIG Funktionsumfang: CNIP
  • 10/100 Mbit LAN Port
  • Stromversorgung 12 V
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: beroNet, Gateway, BFSB2S02XO, 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 441,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,76*
€ 525,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,75*
€ 522,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,80*
€ 512,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,80*
€ 509,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,21*
€ 464,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.