Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM GS-3126X mngd L3-Lite-Switch 24x Ethernet-Port 2x SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-45-4825
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61847
EAN/GTIN:
     4044144618475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
In Vernetzungsszenarien, die Top-Performance bei maximaler Kosten­effizienz erfordern, erfüllt der LANCOM GS-3126X jeden Anspruch eines optimalen Preis-Leistungs-Verhältnisses. 24 Gigabit Ethernet Downlink-Ports gepaart mit 2 leistungsstarken 10G Fiber (SFP+) Uplink-Ports und grundlegende Layer-3-Funktionen wie Static Routing und DHCP-Server sorgen in komponentenreichen Netzwerken für ein intelligentes Ma­nagement und zahlreiche Sicherheitsfunktionen. Orchestriert über die LANCOM Management Cloud und SD-LAN erfolgt die Konfiguration dynamisch, automatisiert und effizient.

Highlights
  • Fully Managed Access Switch
  • 24x 1G Gigabit Ethernet Downlink-Ports
  • 2x 10G SFP+ Uplink-Ports
  • Grundlegende Layer-3-Funktionen wie Static Routing und DHCP-Server
  • Sicherheit durch konfigurierbare Zugangskontrolle auf allen Ports nach IEEE 802.1X
  • SD-LAN für eine einfache und schnelle Konfiguration über die LANCOM Management Cloud
  • IPv6- und IPv4-Unterstützung für moderne Unternehmensnetzwerke


Weitere Informationen:
Gewicht:
3581 g
Höhe:
10.8 cm
Länge:
31.8 cm
Breite:
50.6 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch lancom, Fully, Managed, Access, Switch
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,45*
ab € 516,28*
€ 561,08*
€ 4,50*
ab € 532,71*
€ 580,35*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 547,73*
€ 591,81*
Lager 1359
5
€ 2,90*
ab € 549,94*
€ 598,93*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 559,02*
€ 606,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,93*
€ 712,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,36*
€ 706,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,31*
€ 697,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,68*
€ 687,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,94*
€ 654,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.