Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-45-3568 Herst.-Nr.: A-LSA-K EAN/GTIN: 4016032132868 |
| | |
|
| | |
| Für die Installation und Wartung von Netzwerk-Kabeln an Daten-Anschlussdosen oder Patch-Paneln sind die LSA Auflegewerkzeuge von DIGITUS die idealen Begleiter auf Ihrer Bestelle. Sobald die Adern des Ethernet-Kabels mit Hilfe eines Abisolier-Werkzeuges freigelegt sind und die Schirmung zur Seite gelegt und verdrillt wurde, sind die Einzel-Adern für die Montage vorbereitet. Nachdem die Kabel-Ader über der richtigen Stelle der Schneid-Klemme positioniert ist, kann die Ader mit dem Auflegewerkzeug eingepresst werden - Das überstehende Kabelende wird automatisch abgetrennt. Die Vorgensweise ist zu wiederholen, bis alle 8 Adern eines LAN-Kabels auf der LSA-Leiste eines Patch-Feldes oder einer Netzwerk-Dose angeschlossen sind. Mit Hilfe des Ausziehhaken und der Entriegelungsklinge können Sie bereits gepatchte Kabel-Adern aus der LSA-Leiste entfernen, wenn Ihnen einmal ein Fehler unterlaufen ist. Highlights - LSA-Plus Auflegewerkzeug, mit Sensor
- Anwendungsbereich: Für das Abschneiden abstehender Kabelenden in Schneidklemmen
- Kabelinstallation mit gleichzeitigem Abschneiden der überstehenden Kabelenden
- Einstellbarer Anpressdruck
- Mit Ausziehhaken und Entriegelungsklinge
- Auflegewerkzeug für LSA+ Leisten
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 88 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 5.5 cm | Breite: | 20 cm | Farbe: | Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LSA+, LSA-Plus, Ausziehhaken, Entriegelungsklinge |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,34* | € 62,08* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 47,35* | € 62,09* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 47,46* | € 62,10* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 47,86* | € 62,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,91* | € 66,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|