Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE OS6860N-BPPH-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-45-1493
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS6860N-BPPH-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
Modulares 600-W-AC-PoE-Backup-Netzteil. Bietet Backup Stromversorgung für System- und PoE für einen OS6860N PoE-Switch.

Highlights
  • OS6860N-BPPH-EU
  • Modulares 600-W-AC-PoE-Backup-Netzteil
  • Passend für OS6860N
  • Für die externe Stromversorgung von System und PoE
  • Original Zubehör in gewohnt hoher Qualität


  • 600-W-AC-PoE
Weitere Informationen:
Gewicht:
1205 g
Höhe:
12.5 cm
Länge:
16.5 cm
Breite:
26.5 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: OS6860N-BPPH-EU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.265,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,02*
€ 1.505,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.249,29*
€ 1.486,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.181,72*
€ 1.406,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,48*
€ 1.378,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.137,11*
€ 1.353,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.