Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALE OS68-QNI-U2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:

Artikel-Nr.:
     1359-40-45-1490
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS68-QNI-U2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OS68-QNI-U2
OS6860N-P48M
mit
2
Optionales Uplink-Modul für das Premium-Modell OS6860N-P48M mit 2 x 10/40G QSFP + -Ports. Alle Ports sind 256-Bit-MACsec-fähig.

Highlights
  • OS68-QNI-U2
  • Optionales Uplink-Modul
  • Für das Premium-Modell OS6860N-P48M
  • Module sind nicht in der Standard-Switch-Konfiguration
  • Erweitern Sie Ihren Funktionsumfang von OS6860N-P48M


  • 2 x 10/40G QSFP+ Ports 256-Bit-MACsec-fähig
Weitere Informationen:
Gewicht:
466 g
Höhe:
10 cm
Länge:
16 cm
Breite:
33 cm
Farbe:
Grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,82*
€ 736,67*
Lager 1359
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.608,80*
€ 1.756,63*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.756,63*
€ 2.090,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.754,05*
€ 2.087,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.701,07*
€ 2.024,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.660,36*
€ 1.975,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.608,80*
€ 1.914,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.