Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-45-1019 Herst.-Nr.: 20002925 EAN/GTIN: 4023125029257 |
| | |
|
|  |  |
 | Die FRITZ!Box 6850 LTE sorgt für schnelles Internet über Mobilfunk und erreicht dabei Internetgeschwindigkeiten von bis zu 150 MBit/s. Sie bietet zudem schnelles WLAN AC + N im Dualbetrieb. Mit gewohntem Komfort verbindet die Box sämtliche Computer, Smartphones, Tablets, Fernseher, Drucker und weitere netzwerkfähige Geräte mit dem Heimnetz. Vier Gigabit-LAN-Anschlüsse, USB 3.0 und die Telefonanlage mit DECT-Basisstation komplettieren das vielseitige Kommunikationsangebot. Highlights - Schnelles Internet mit bis zu 150 MBit/s über LTE-Mobilfunk
- LTE-Modem mit Multibandunterstützung
- Ausrichthilfe zur optimalen Positionierung gegenüber der Mobilfunkzelle
- Für alle gängigen Mobilfunknetze in Europa geeignet
- Mehr Performance, Flexibilität und stabilste Verbindungen durch gleichzeitiges WLAN AC 866 MBit/s + N 400 MBit/s (Dualband)
- Sichere WLAN-Verschlüsselung nach WPA3-Standard
- Telefonanlage für IP-basierte Anschlüsse
- Anschluss für ein analoges Telefon, Anrufbeantworter oder Fax
- DECT-Basis für bis zu sechs Schnurlos-Telefone (z.B. alle FRITZ!Fon-Modelle) und FRITZ!DECT-Geräte für das smarte Zuhause
- 4 ultraschnelle Gigabit-LAN-Anschlüsse für Computer, Fernseher und andere Netzwerk-Geräte
- 2 SMA-Anschlüsse zum Anschrauben von Mobilfunkantennen
- 1 SIM-Karten-Slot (Mini-SIM)
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 682 g | Höhe: | 7.3 cm | Länge: | 18.9 cm | Breite: | 26.9 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: FRITZBox, FRITZ!Box LTE, AVM Router, Fritz Router, 4G Router, LTE Router, Router, 3G Router, UMTS Router, VDSL Router, VoIP Gateway, VoIP Telefonadapter, WLAN Router, Wireless Lan Router, avm router vpn, vdsl router vpn, vdsl router, fritzbox, fritz!box, router, modem |
|  |  |
|  |  | Angebote (28) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 159,80* | € 182,47* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 8,00* | ab € 161,12* | € 182,47* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,70* | ab € 162,41* | € 183,60* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 161,81* | € 183,60* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 174,59* | € 192,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|