Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLATHOSYS USB Handset CT 140 PRO inkl. Auflage CT 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1359-40-44-8956
Hersteller:
     Plathosys
Herst.-Nr.:
     103743
EAN/GTIN:
     k.A.
Das USB-Handset Plathosys CT 140 PRO ist die unkomplizierte Version für alle Nutzer, die gerne mit einem Handhörer telefonieren. Mit diesem Handset wird ihr PC zu einem leistungsfähigen Telefon. Es ist Unify Ready zertifiziert.
Ob im Büro oder unterwegs, der Handhörer besticht durch seine leichte Bedienbarkeit. Formschön im Design liegt er gut in der Hand perfekt für alle, die nicht auf einen Handapparat verzichten möchten!

Highlights
  • USB Handset für Unterwegs und im Office
  • Plug und Play-Installation (USB-A)
  • Über den HID-Standard wird das CT 140 PRO in jede PC-Umgebung automatisch eingebunden
  • Elegantes und formschönes Design
  • Rufsignalisierung über Lautsprecher im Handapparat
  • Wideband Audio Performance
  • Hearing-Aid-Compatibility


Weitere Informationen:
Gewicht:
652 g
Höhe:
7.4 cm
Länge:
15.7 cm
Breite:
25.5 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 156,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.