Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-44-8940 Herst.-Nr.: GS2220-28-EU0101F EAN/GTIN: 4718937607440 |
| | |
|
|  |  |
 | Die GS2220 Serie umfasst vielfältige Layer-2 Funktionen, die den Traffic in ganz unterschiedlichen Implementierungen mit VoIP, Videokonferenzen und IPTV steuern können. Mit den hochentwickelten Steuerungsfunktionen der GS2220 Serie für den Traffic, wie etwa L2 Multicast, IGMP Snooping, MVR (Multicast VLAN Registration), behalten Hotels, Unternehmen und Bildungseinrichtungen jederzeit die volle Kontrolle. Sie haben damit größere Flexibilität und können den Traffic der konvergenten Anwendungen von heute effektiver steuern. Highlights - Zyxel GS2220-28 GbE L2 Managed Switch
- 24 Gigabit Ethernet Ports
- 4 RJ45 und 4 SFP Gigabit Combo Ports
- Unterstützung von NebulaFlex Pro
- Switching Kapazität 56 Gbit/s
- 4 RJ45 Gigabit Combo Ports 4 SFP Gigabit Combo Ports
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 2980 g | Höhe: | 8.5 cm | Länge: | 22 cm | Breite: | 56.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: managed, switch, l2, layer |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 248,31* | € 272,54* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 264,91* | € 290,33* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 265,27* | € 290,34* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 264,70* | € 290,88* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 267,53* | € 294,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|