Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Multi-Power 5 Anschlüsse Max. 60 Watt, Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-44-6211
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     ACHUSB5QCPD60WK
EAN/GTIN:
     8018080381645
Suchbegriffe:
ChargeGF2020
Cellularline
Multi-Power
5
Dieser leistungsstarke Netzlader ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von fünf Geräten.
Dank der integrierten Schutzschaltung werden Überlastungen und Kurzschlüsse verhindert.

Highlights
  • Leistungsstarkes Netzladegerät
  • Zum Aufladen mobiler Endgeräte
  • Vier USB-Ports
  • Ein USB-C-Port mit 30 Watt Ausgangsleistung
  • Unterstützt Schnellladen
  • Schutzschaltung verhindert Überlastungen und Kurzschlüsse


Weitere Informationen:
Gewicht:
315 g
Höhe:
5.2 cm
Länge:
16.3 cm
Breite:
21.1 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.